ニシキ工業
折りたたみサイドテーブル
天板は30mmピッチで高さ調節±20°で角度調節可能。コンパクトに折りたたみができます。
材質
天板/MDF、塩ビシート真空成型、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×410×560~870
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915663
FST
ナチュラル
24-6562-00
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28915679
FST
ブラウン
24-6562-01
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100