曜日別特売

バックレスト

バックレスト - 松吉医科器械

起き上がり時の姿勢を支えるバックレストです。折りたたみ式で隙間などに収納できます。背もたれの角度は5段階調節(35・45・50・60・65°)。

材質フレーム/スチール(粉体塗装)、背もたれ/ナイロン質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×325~470松吉医科器械コード24-5048-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28915803MY-1223
7,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする