ノーリツイス
メディカルチェア(右肘)
背もたれとしても肘掛としても使えるメディカルチェア。利き腕や好みにあわせてお選びいただけます。
材質
背・座部/ウレタン・ポリプロピレン、脚部/スチール・ポリプロピレン、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚加工)
質量(kg)
10.8
タイプ
右肘掛タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)
575×675~830
キャスター径(Φmm)
50(ナイロン・双輪)
座×座高(mm)
Φ375×470~625
松吉医科器械コード
24-5248-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28917824
SRD-480L
ダークグレー
¥59,900
¥
58,980
¥64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28917833
SRD-480L
ダークブラウン
¥59,900
¥
58,980
¥64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28917815
SRD-480L
グリーン
¥59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28917849
SRD-480L
ダークブルー
¥59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
28917858
SRD-480L
ワイン
¥59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください