ピュアハイジーン(自動薬液噴霧器)

ピュアハイジーン(自動薬液噴霧器) 東京エレクトロン ピュアハイジーン(自動薬液噴霧器) 東京エレクトロン

ボトルを選ばない自動薬液噴霧器です。台座の高さを変えることにより色々なサイズのボトルが使用できます。 (適用ボトルサイズ:最大約W95×D85×H215~255mm)乾電池とACアダプタ(別売)の2Way方式。壁掛・据置兼用。

効果その他 付属品トレイ(受皿)、空ボトル(1000mL)、壁面取付ビス、テスト用乾電池 質量(kg)1.4 電源単1乾電池×4コ、ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×138(トレー設置時280)×314 松吉医科器械コード24-4813-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28918393 PH-01B
26,800
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする