プラスチックチューブ鉗子

プラスチックチューブ鉗子 BastosViegas

金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。

全長(mm)130 材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30% 耐熱温度(℃)134 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0001 松吉医科器械コード24-6018-00 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1パック(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28923835 719018001
1,450
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする