ポータブルクリーンベンチクリーンデミ
高性能HEPAフィルターの採用により、NASA規格クラス100を実現。送風フードは折りたたみ可能で、狭い実験台の上でも場所をとりません。ACとDCをスイッチで切り替え可能ですので、非常時には車の電源を使用することも可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×220(370)×380
材質本体/鋼板(焼付塗装)、送風フード/アクリル
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)50
処理風量(m3/min)2.4
フィルターメイン/HEPAフィルター、プレ/不織布
清浄度クラス100
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
松吉医科器械コード24-6260-00
内容量1個
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。