エンペックス気象計 エンペックス気象計の 測定用品 エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境) エンペックス気象計の 温度計・温湿度計 エンペックス生活管理温湿度計 エンペックス生活管理温湿度計 注文コード 28925698 日常生活における風邪・インフルエンザ・熱中症・食中毒・カビ対策に。コンパクトな卓上スタンドタイプ。 寸法(mm)93×89×35 測定範囲温度/-20~40℃、湿度/10~80%RH 質量(g)約80 松吉医科器械コード23-2266-00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TM-2870 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28925698 TM-2870 ¥1,500 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 温湿度計 エンペックス気象計 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 温湿度計 T1 Aqara(アカラ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 熱中アラートバンド エスコ 税込¥5,544 ¥5,040 バスケットへ TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー) 税込¥54,978~ ¥49,980~ デジタル温度・温湿度表示器 ケニス 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ デジタル温湿度ロガー(SwitchBot 温湿度計) ケニス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業 税込¥8,798~ ¥7,998~ 木目調時計付きデジタル温湿度計 ファミリー・ライフ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ TESTO635-1高温用温湿度セット TESTO 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ ボールガード ヤガミ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 電子式温湿度記録計 セコニック 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 熱中症予防対策温湿度計 YN-902 ヤガミ 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ 赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット TESTO 税込¥901,780 ¥819,800 バスケットへ アナログ温湿度計 ドリテック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デジタル温湿度計TT-A01IV タニタ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV タニタ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 空と気持ちの天気予測 BW-5280 エンペックス気象計 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ FLK-T3000FCK 熱電対温度計 フルーク(FLUKE) 税込¥28,578~ ¥25,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿度計・熱中対策温湿度計アナログ温湿度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります デジタル温湿度計 アナログ温湿度計 棒状温湿度計 温湿度記録計 乾湿計 風邪・熱中症計 温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品