エムアイケミカル
スピッツMAネジ(未滅菌)
材質
メタアクリル
キャップ
ネジ式
寸法(mm)
Φ16×103
容量(mL)
10
松吉医科器械コード
10-2886-10
内容量
1パック(50個×20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28928753
7446
10
Φ16×103
¥
48,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください