エムアイケミカル
スピッツPE差込(滅菌済)
材質
ポリエチレン
キャップ
差込式
寸法(mm)
Φ16×102
容量(mL)
10
松吉医科器械コード
10-2887-00
内容量
1パック(10個×100袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28928805
7400
10
Φ16×102
¥
31,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください