エムアイケミカル
スピッツPP差込(滅菌済)
容量(mL)
10
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ16×103
キャップ
差込式
松吉医科器械コード
10-2887-06
内容量
1パック(10個×100袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28928823
7450
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください