エムアイケミカル
スピッツPSネジ(未滅菌)
容量(mL)
10
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
Φ16×103
キャップ
ネジ式
松吉医科器械コード
10-2886-04
内容量
1パック(50個×20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28928857
7426
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください