エムアイケミカル
スピッツPSネジ(滅菌済)
材質
ポリスチレン
キャップ
ネジ式
寸法(mm)
Φ16×103
容量(mL)
10
松吉医科器械コード
10-2887-04
内容量
1パック(25個×40袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28928866
7426
10
Φ16×103
¥
53,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください