エムアイケミカル
スピッツPS差込(未滅菌)
材質
ポリスチレン
キャップ
差込式
寸法(mm)
Φ16×103
容量(mL)
10
松吉医科器械コード
10-2886-03
内容量
1パック(50個×20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28928875
7420
10
Φ16×103
¥
36,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください