曜日別特売

コンテナーエース

コンテナーエース - サンコープラスチック

運搬に便利なフタ付きの手提げボックス。内容物の確認が容易な透明タイプ。本体の積み重ねが可能です。

材質ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28930144-M325×210×200400×275×24524-6277-00
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28930153-LL450×280×280576×383×34224-6277-02
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28930153-05364707175571- コンテナーエース サンコープラスチック 05364707コンテナーエースサンコープラスチック1セット(12個)
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする