キヨタ キヨタの 介護用品 キヨタの 車イス キヨタの その他車いす用品 車いすクッション用ボックス防水カバー 車いすクッション用ボックス防水カバー 注文コード 28939725 車いすクッションに被せるだけの防水カバーで、汚れや臭いを防ぎます。薄手の生地を使用し、クッション性能を妨げません。 材質表地/ポリエステル、裏地/ポリウレタンフィルム 質量(g)約5 寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410 適合厚さ(mm)フリー/100以下 松吉医科器械コード24-6613-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KR-21L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28939725 KR-21L ¥3,500 ¥3,498 ¥3,498 ¥3,848 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 車イス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タカノクッションwipeR TCC-REWシリーズ タカノ(椅子・福祉・エクステリア) 税込¥8,468 ¥7,698 マイクロビーズクッション ニシダ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カイテキプラス おでかけクッション車いす用 サギサカ(SAGISAKA) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ タイカンクッション 幅115×長さ28/43×厚み5cm TB-1430シリーズ 高田ベッド製作所 税込¥27,478 ¥24,980 カイテキプラス クッションカバー サギサカ(SAGISAKA) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カイテキプラス 4LEDフロントライト サギサカ(SAGISAKA) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 特殊車両用 キャスコーナーH級 段差用 CAシリーズ MISUGI 税込¥15,378~ ¥13,980~ キャスコーナーM級 50mm段差用 MISUGI 税込¥13,178 ¥11,980 キャスコーナーM級 70mm段差用 MISUGI 税込¥13,178 ¥11,980 セフティ・スロープ 100mm段差用 MISUGI 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ MISUGI 税込¥19,778 ¥17,980 歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープ RCシリーズ MISUGI 税込¥107,778~ ¥97,980~ 歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープ MISUGI 税込¥120,780~ ¥109,800~ ワンタッチスロープ 1セット 2本入 Richell(リッチェル) 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ 補助天板 5枚組 トッケン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 導尿バッグカバー 270×270mm フットマーク 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 滑り止め手首サポーター コーポレーションパールスター 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ あんしんベルト用バックル 看護用品研究所 税込¥659 ¥599 バスケットへ 車いす車体カバー ナビス(アズワン) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ キャスコーナーM級 100mm段差サイド用 MISUGI 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品車イスその他車いす用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「車イス」にはこんなカテゴリがあります 本体 車イス 車イス用タイヤ その他車いす用品 シェアする マイページ 最近見た商品