エイシン電機
哺乳びん煮沸消毒器ぼこぼこくん
哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
収納量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28943785
HEM-10A
24-5469-00
200mL×10本
280×340×290
8
1000
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28943794
HEM-16A
24-5469-01
200mL×16本
415×295×290
10
1000
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28943803
HEM-18A
24-5469-02
200mL×30本
420×350×350
14
1500
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください