セイリン セイリンの ヘルスケア セイリンの リラックス用品 セイリンの お灸 パイオネックス・ゼロテープ径9mm パイオネックス・ゼロテープ径9mm 注文コード 28944634 鍼先がない、押圧による接触タイプ。皮膚に刺入しないので安心です。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00006000004 線径(mm)0.20 松吉医科器械コード24-2688-00 突起部寸法(mm)0.3 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1パック(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28944634 - ¥2,000 ¥1,999 ¥1,999 ¥2,199 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください リラックス用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー SLEEP STEP 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ せんねん灸 オフ レギュラーきゅう 伊吹 セネファ 税込¥439~ ¥399~ (7) ピップエレキバン130 72粒 ピップ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ SLEEP STEP ボディオイル スイートドリーム SLEEP STEP 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ピップエレキバンformama12粒 ピップ 税込¥989 ¥899 バスケットへ フレーバーライフ 精油 シナモンリーフ 3mL フレーバーライフ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ フレーバーライフ 精油 ぽんかん 10mL フレーバーライフ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 温活ほっと 首用 温活ほっと 税込¥274 ¥249 バスケットへ 粒々クールアイマスク グローバル・ジャパン 税込¥1,208~ ¥1,098~ マグネMAXメタルシルバー BK45 ピップ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ へそ温灸器専用無煙モグサ 30カイブン 三晴社 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ フレーバーライフ 精油 キャロットシード 10mL フレーバーライフ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ マグネMAXメタルシルバー BK50 ピップ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 温活ほっと 足裏用 温活ほっと 税込¥164 ¥149 バスケットへ ふわっとアイマスク JP アイビル 税込¥758 ¥689 バスケットへ せんねん灸の奇跡ソフト セネファ 税込¥1,406~ ¥1,278~ 温活ほっと ひざ用 温活ほっと 税込¥274 ¥249 バスケットへ フレーバーライフ 精油 ネロリ 10mL フレーバーライフ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フレーバーライフ 精油 ぽんかん 3mL フレーバーライフ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ フレーバーライフ 精油 シナモンリーフ 10mL フレーバーライフ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアリラックス用品お灸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります アイマスク アロマ用品 温熱シート 血行促進グッズ 足用シート お灸 シェアする マイページ 最近見た商品