曜日別特売

吸パッド

吸パッド - カクイ

新製法の四辺折込形状の吸収性に優れた綿包ガーゼ。脱脂綿とガーゼの組み合わせにより、ソフトで創部にフィットします。裏面は防水シートで浸出液を滲みなく吸収します。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:46B3X00001QQ0001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945054C1530-5015×3024-6229-01
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945045C1515-5015×1524-6229-00
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする