レスキューキャリーソナエ(台車)
周囲に注意喚起を促す赤色の運搬車。荷崩れを防ぐパイプガード付きで、食糧など備蓄品の運搬に最適。ブレーキはワンタッチ操作の踏み込み式。
耐荷重(kg)300
材質ポリプロピレン
質量(kg)20.5
キャスター径(Φmm)125
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×900×861
台の高さ(mm)203
アズワン品番64-3963-51
松吉医科器械コード24-5401-00
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |