松吉医科器械
マイスコカラーピロー(バストマット)
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別
バストマット
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×530×20/100
松吉医科器械コード
24-5037-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28898809
MY-2245
パープル
¥
6,510
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28898818
MY-2245
ピンク
¥
6,510
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898827
MY-2245
ブルー
¥
6,510
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898836
MY-2245
ベージュ
¥
6,510
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28898845
MY-2245
ライトグリーン
¥
6,510
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください