松吉医科器械
マイスコカラーピロー(ひじひざ枕)
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別
ひじひざ枕
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×120×100
松吉医科器械コード
24-5034-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28898854
MY-2242
パープル
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898863
MY-2242
ピンク
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898879
MY-2242
ブルー
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898888
MY-2242
ベージュ
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898897
MY-2242
ライトグリーン
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください