松吉医科器械
マイスコカラーピロー(半月枕・大)
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別
半月枕・大
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×210×105
松吉医科器械コード
24-5033-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28899055
MY-2241
パープル
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28899064
MY-2241
ピンク
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28899073
MY-2241
ブルー
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28899089
MY-2241
ベージュ
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28899098
MY-2241
ライトグリーン
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください