看護用品研究所
ナースパット2ポジショニング枕
通気性と吸湿性に優れたポジショニング枕。カバーは汗を吸収しながら湿らずサラッとし、中綿は高通気性でムレを防止します。温水で丸洗いできます。
材質
中身・カバー/ポリエステル50%・レーヨン50%
洗濯方法
洗濯〇(90℃以下)、脱水〇、乾燥機〇(90℃以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28938578
N-263
厚型
300×150×60
24-6179-02
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938587
N-262
大判
300×200×45
24-6179-01
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938596
N-264
小型
250×150×45
24-6179-03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938605
N-261
長型
450×200×45
24-6179-00
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください