曜日別特売

BPシリーズプリント基板用端子台

BPシリーズプリント基板用端子台 - IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台 - IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台 - IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台 - IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台 - IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台 - IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台 - IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台 - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000内容量1パック(10個)
全88種類を絞り込む
端子間ピッチ(mm)
端子ねじ
極数
定格電流(JIS)(A)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
端子間ピッチ(mm)
端子ねじ
極数
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958695BP101-11PN1010M3.511P15
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
28958704BP101-12PN1010M3.512P15
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
28958738BP101-15PN1010M3.515P15
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
28958799BP101-3PN1010M3.53P15
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
28958817BP101-5PN1010M3.55P15
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28958826BP101-6PN1010M3.56P15
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28958835BP101-7PN1010M3.57P15
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
28958844BP101-8PN1010M3.58P15
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
28958853BP101-9PN1010M3.59P15
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
28958869BP101M-5PN109.5M3.55P15
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
28958887BP101S-11PN107.62M311P10
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
27日以内出荷
返品不可
28958896BP101S-12PN107.62M312P10
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
28958939BP101S-16PN107.62M316P10
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
27日以内出荷
返品不可
28958957BP101S-18PN107.62M318P10
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
27日以内出荷
返品不可
28958984BP101S-20PN107.62M320P10
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
28959018BP101S-5PN107.62M35P10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28959036BP101S-7PN107.62M37P10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28959045BP101S-8PN107.62M38P10
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
28959054BP101S-9PN107.62M39P10
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
28959063BP101V-10PN1010M3.510P15
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
28959079BP101V-11PN1010M3.511P15
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
28959088BP101V-12PN1010M3.511P15
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
28959097BP101V-14PN1010M3.512P15
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
28959106BP101V-15PN1010M3.515P15
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
28959115BP101V-2PN1010M3.52P15
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
28959124BP101V-3PN1010M3.53P15
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
28959133BP101V-4PN1010M3.54P15
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
28959149BP101V-5PN1010M3.55P15
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
28959158BP101V-6PN1010M3.56P15
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
28959167BP101V-7PN1010M3.57P15
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
28959176BP101V-8PN1010M3.58P15
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
28959185BP101V-9PN1010M3.59P15
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
28959955BP201-3PN1010M3.53P15
オープン1,998
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
28960104BP201S-3PN107.62M33P10
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
28960113BP201S-4PN107.62M34P10
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
28960138BP201S-6PN107.62M36P10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
28961233BP301S-10PN107.62M310P10
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
27日以内出荷
返品不可
28961319BP301S-2PN107.62M32P10
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
28961328BP301S-3PN107.62M33P10
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
28961337BP301S-4PN107.62M34P10
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
28961346BP301S-5PN107.62M35P10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
28961355BP301S-6PN107.62M36P10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
28961364BP301S-7PN107.62M37P10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
07325771BP101M-6PN109.5M3.56P15
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07325787BP101M-2PN109.5M3.52P15
オープン999
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
07325796BP101M-3PN109.5M3.53P15
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
07325805BP101L-3PN1011M43P20
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
07325814BP101L-2PN1011M42P20
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59969454BP101-4PN1010M3.54P15
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
59969515BP101L-10PN1011M410P20
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28961337
2026-02-13
用途: 製品製作
建設業・工事業

規格もので以前から使用している物で、特に使用感の感想はありませんが、製品の出荷が割と早く助かりました。

対象商品 : 07325814
2018-08-28
用途: コントロール用の簡単な回路製作に使用。
学校法人明治大学教育・研究機関

回路製作に使用する上で問題点あるいは改善点はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする