ユシロンフォーマー
幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー!
◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。
◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。
◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)
用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。
適合炭素銅、合金鋼、SUS
容量(L)18
引火点(℃)210
外観褐色液状
粘度(at40℃mm2/s)106
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(18L)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 8,640 / 税込 ¥ 9,504 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07