ユシロ化学工業
ユシロンフォーヂ
高性能白色タイプ
◇白色化により機械周りの汚れが低減できます。
◇従来の黒鉛系と比べ同等の潤滑性を有するため、難加工部品で優れた加工性を発揮します。
◇優れた潤滑性により金型寿命も延長可能です。
仕様
加工部品:クランクシャフト、軸もの、大型部品
容量(L)
18
濃度(%)
(推奨)1~33
外観
白色エマルション
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972126
HF152
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
1
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
1
お送りできません