曜日別特売

ユシローケン

ユシローケン - ユシロ化学工業

生産現場が求める新世代エマルション
◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。
◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。
→腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。
◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。
◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。
◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。
◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。

外観
原液:黄色液体
希釈液:白色エマルション
用途切削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(10%)9.3濃度(%)(推奨)5~10危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972144AP-EX-E1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥950/税込¥1,045
沖縄地方1¥8,640/税込¥9,504
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする