ユシロ化学工業
ユシローケン
潤滑性に優れた透明タイプの切削油
◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。
◇透明感が持続します。
◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途
切削・研削加工
適合
鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)
18
pH値
(3.3%)8.9
濃度(%)
(推奨)3.3~10
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972153
FGC915
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
1
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
1
お送りできません