ユシロンオイル
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油
◇引火点250℃以上の指定可燃物です。
◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。
◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工
適合非鉄金属、鋳鉄
容量(L)18
引火点(℃)260
外観淡黄色透明
粘度(at40℃mm2/s)21
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
内容量1缶(18L)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 8,640 / 税込 ¥ 9,504 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07