ユシロ化学工業
ユシロクリーナー PCW300
”洗浄力”と”油水分離性”の両立!
◇不水溶性、水溶性加工に対する油水分離性に優れるため、ロングライフ化が可能です。
◇透明感が長時間持続します。
◇錆止め性に優れます。
◇成分残渣が少ないです。
用途
洗浄剤
容量(L)
18
pH値
9
濃度(%)
(推奨)2~5
危険物の類別
非危険物
表面張力(mN/m)
(3%)45
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972205
PCW300
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
1
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
1
お送りできません