曜日別特売

ユシローケン

ユシローケン - ユシロ化学工業

カーブジェネレーター加工に!
優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。
PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。

外観
原液:褐色液体
希釈液:淡黄色透明(10倍)
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削希釈倍率20~30倍pH値(30倍)9.1容量(L)18危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(30倍)29内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972275SES18
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥950/税込¥1,045
沖縄地方1¥8,640/税込¥9,504
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする