ユシロ化学工業
ユシロンテック
ガラス材料等の研削加工に!
研削粉の洗浄性・分散性に優れ、研削粉が固化しにくいのが特徴です。
また、消泡性や錆止め性にも優れています。
外観
原液:淡黄色半透明液状
希釈液:白色半透明液状
用途
芯とり
容量(L)
18
希釈倍率
30倍
pH値
(30倍)9.3
危険物の類別
非危険物
表面張力(mN/m)
33
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972309
WS230
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
1
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
1
お送りできません