ユシロ化学工業
ユシロクリーナー O200
油性研削液使用後の洗浄に!
光学レンズ加工工程等において、コーティング前の洗浄に最適です。
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972345
O200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
1
¥
8,640
/
税込
¥
9,504
離島
1
お送りできません