ホーム天井点検口

ホーム天井点検口 - ダイケンホーム天井点検口 - ダイケンホーム天井点検口 - ダイケン
(10件のレビュー)

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉

用途天井用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本ホワイト内容量1台
全6種類を絞り込む
開口寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29050544HCEW220200
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29050553HCEW225250
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
29050578HCEW245450
2,500
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
29050587HCEW260600
3,500
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
29050596HCEW215150
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29050569HCEW230300
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 点検
ワンテッド有限会社

いささか簡易な作りだが、滅多に開けない点検口ならこれで充分。見てくれも悪くない。安価なのも良いところ。

対象商品 : 29050596
2023-07-28
用途: 換気扇交換時の固定金具アクセスに使用
有限会社渡邉電機商会電気・ガス・熱供給・水道業

小さい開口部しか作れない箇所に合う点検口はあまり売っていないので助かる。
切り抜いた天井材を固定する金具も付属していれば完璧だった。

1が参考にしています
対象商品 : 29050553
2022-10-16
用途: 空調設備点検用
一木内装建設業・工事業

今回は一般住宅で使いましたが、事務所等でよく使われているアルミ系のと比べると凄く馴染んだ感じがして良かった。

対象商品 : 29050569
2022-02-21
用途: 天井点検
ワンテッド有限会社

安価で良いが、何処にもこの製品の説明が見当たらないので説明しておく。これは外枠のみの製品で開口枠がない。開口は外枠に載せている天井材を持ち上げるだけである。外枠の固定は、枠の内側から野縁にビス止めする構造である。好みにもよるが、アルミ材むき出しより見栄えが良いと思う。あまり開けないのなら、これでも良いと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 29050578
2021-06-22
用途: 天井雨漏り箇所に設置

二階洗面台付近の天井に数年に一度くらい外壁コーティング亀裂による雨漏りする箇所があり点検できるよう点検口を設置しました。シンプルで良いと思います。

対象商品 : 29050569
2021-01-28
用途: メンテナンス上必要な点検口
不動産業

金属を塗装してあり値段の割に安っぽくなく軽くて使用しやすいサイズ感。

対象商品 : 29050587
2020-12-21
用途: 建設工事 天井点検口
株式会社岡村工務店

開口寸法600×600に対応する点検口が、唯一この商品でした。

対象商品 : 29050553
2020-01-20
用途: 屋根裏の補強工事

ネジ留めでなく、クリップとかで留めれると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする