曜日別特売

ポータブル投光器 充電式

ポータブル投光器 充電式 - Berufポータブル投光器 充電式 - Beruf

使用場所を選ばない。スリム・軽量ボディーで持ち運びに便利。
スタンド上下4段階の角度調整機能付き。壊れにくい」タフボディ。

明るさ(Lm)LOWモード:最大400、HIモード:最大1200材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)約810(内蔵電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40出力5V/1.0A光源SAMSUNG_SMD_#3030×13個使用電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)6600防水性IP×5点灯時間LOWモード:約9時間、HIモード:約4時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29017416BTK-001R 87225
13,480
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする