Beruf
ヘッドライト用充電バッテリー
(1件のレビュー)
後方認識灯付き
材質
ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)
127
使用温度範囲(℃)
-5~40
使用電池
リチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)
4800
防水性
IP×5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×50×34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29017434
BB-001RB 87691
¥
7,840
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください