イチネンTASCO イチネンTASCOの 空調・電設資材 イチネンTASCOの 通線工具類 イチネンTASCOの 通線工具収納 ツールキャリー ツールキャリー 注文コード 28992907 仕様 作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まる4ボックス型の手提げタイプ収納袋です。 サイズ…W260×D150×H250mm 本体質量…約400g 最大収納重質量…約4kg 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA873TC-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28992907 TA873TC-1 ¥2,250 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調・電設資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ツーフィックス バネ式自在ホルダ用マグネット レストプレックス社 ダイナミックツール 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社 ダイナミックツール 税込¥4,288~ ¥3,898~ L棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥197 ¥179 バスケットへ カギ棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥197 ¥179 バスケットへ ケーブル入線剤(スルっと178) JAPPY 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 電線リール JAPPY 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 電線リール JAPPY 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ Vターンテーブル JAPPY 税込¥19,778~ ¥17,980~ ケーブル入線剤(スルっと178) JAPPY 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ スーパーイエロー リードヘッドコネクタ マーベル 税込¥3,850~ ¥3,500~ スーパーイエロー ジョイント スリーブ マーベル 税込¥12,078 ¥10,980 スーパーイエロー 先端誘導金具 マーベル 税込¥9,788~ ¥8,898~ スーパーイエロー 連結迎え金具 マーベル 税込¥10,668~ ¥9,698~ スーパーイエロー ガイド口ローラー マーベル 税込¥5,278~ ¥4,798~ スーパーイエロー 補修スリーブ マーベル 税込¥2,198~ ¥1,998~ メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY 税込¥1,208~ ¥1,098~ 延長ワイヤー・キット フルーク(FLUKE) 税込¥20,878~ ¥18,980~ クリート(10個入り) フィスコインターナショナル 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ あみそ組み器「クッシー」(光型) フィスコインターナショナル 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 鋼 メッセンジャー 共立電機 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材通線工具類通線工具収納パーツ&ツールボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります パーツ&ツールボックス 電工バケツ 工具収納ホルダー ポーチ バンキャビネット シェアする マイページ 最近見た商品