TASCO(タスコ) TASCO(タスコ)の 空調・電設資材 TASCO(タスコ)の 通線工具類 TASCO(タスコ)の 装着品 胴ベルト型安全帯(ショックアブソーバー付)軽量型 胴ベルト型安全帯(ショックアブソーバー付)軽量型 注文コード 仕様 ストラップの長さを調節できます。 ストラップの収納は押しボタンのワンタッチ 胴ベルト…W50×L1200mm アルミバックル付 ランヤード…ストラップ W18×L1700mm 材質…ナイロン 質量…980g 巻取式緑 色緑 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA966RD-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29006487 TA966RD-1 ¥11,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 通線工具類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケーブルスライダー(ドライタイプ) マーベル 税込¥1,859 ¥1,690 バスケットへ ジョイントラインDX ミノル工業 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(ジェフコム) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(ジェフコム) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ リードヘッドコネクター(補修用) ミノル工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ ロープ用フック ミノル工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ SUSキャッチャー マーベル 税込¥4,389 ¥3,990 バスケットへ 台車ドラムコロ ミノル工業 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ E-9138用支柱 プロメイト 税込¥483 ¥439 バスケットへ ラック用誘導金具 ミノル工業 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 電線リール ブレーキ付 ミノル工業 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ SHランナー ミノル工業 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ 電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE 税込¥18,678~ ¥16,980~ (2) ガイド口 ミノル工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ メッセンジャー 富士商 税込¥1,318~ ¥1,198~ スチールワイヤー マーベル 税込¥4,169 ¥3,790 バスケットへ 大型CD管リール ミノル工業 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ ゴールドカーボンキャッチャー プロメイト 税込¥27,390~ ¥24,900~ メッセンジャー 富士商 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ケーブルスムーザー(ドライタイプ) DENSAN(ジェフコム) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材通線工具類装着品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります 通線ワイヤー 通線・入線工具 入線液 ライト 切断工具(電設用) 切削工具(電設用) 締付工具(電設用) 掃除・養生用具 その他通線工具 電設化成品 装着品 通線工具収納 通線工具部品 シェアする マイページ 最近見た商品