リヒトラブ
SMART FIT PuniLabo マグネットピン
貼り付けたり、引っ掛けたりできるマグネットピン。
用途
メモの貼付や、輪ゴムの引っ掛けたり、鍵を吊るす等
仕様
最大保持荷重:70g
材質(本体)
シリコーンゴム、ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×10×130
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29032694
A-7725-10
10ペンギン
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29032703
A-7725-2
2シバイヌ
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29032737
A-7725-8
8ボストンテリア
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29032746
A-7725-9
9セキセイインコ
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29032719
A-7725-3
3クロネコ
¥
550
取扱い終了
29032728
A-7725-7
7ミケネコ
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SMART FIT PuniLabo マグネットピン
参考になった