リヒトラブ
スライドカッター 替刃
材質
本体:ABS樹脂・POM、刃:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×40×9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29033096
M-33
直線刃
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
29033105
M-34
ミシン刃
¥
820
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スライドカッター 替刃
参考になった