1ホイールに必要なベアリングとシールをまとめた、オーバーホールに最適なリプレースメントセット。強い衝撃や過酷な環境で使用するオフロードバイクに適したグレード、内部公差を採用した専用設計。ドイツ製LUBCON社 N803Bグリースを採用し、優れた潤滑性を発揮('-40℃~180℃)。ベアリング両面に密封性の高い接触形シールを採用(一部特殊サイズは開放型)。ダストシールは全てTC型を使用し、スプリングによる適度な密封性で低フリクションと防塵性を両立。
正立用ホイール(ベアリング内径15mm)を、倒立フォーク(フロントアクスル径17mm)用に変更するため注文しました。以前、同様の作業をした際に使用した純正品の半額程度で済み、スムーズな動きは同じでした。オススメです。
純正ベアリングをそろえるより安価で、セットになっているので手配しやすい
オートバイのメンテナンスのために購入。ベアリングとシールがすべてセットになっているので便利です。交換後は良好です。
ジェベル125 のフロントホイールに使用ピッタリでした。