架線工事用強力ペンチ(圧着付)
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。
鍛造により大変頑丈です。
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。
ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
全長(mm)240
仕様切断面:傘状(斜め刃)、つかみ面:横目すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼
質量(g)455
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド:黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
内容量1個
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。