タッチパッド付コンパクトマルチキーボード
タッチパッド付で超省スペースデザイン。
超軽量ステンレス製フレームのスタイリッシュデザイン。厚さ5.6mmウルトラスリム!モバイルに最適な超軽量、省スペースキーボード。
Rapooアドバンスド2.4GHzワイヤレステクノロジーで安定した通信と信頼性の高い接続を実現。最長10mまでの通信が可能!
タッチパッドで直感的な操作、左右クリックセンサーを装備したユーザービリティーに優れた設計。
快適に操作できる13種類のホットキー搭載。メール、メディアプレイヤー再生、音量UP/DOWN、WEBブラウザ操作など各キーを押すだけでワンタッチで快適な操作ができます。
超小型ナノレシーバーはその小さな形状からPC側面の突起部分が少なく、取り付けたままでの移動などに便利です。
打ちやすさを追求した傾斜角度。傾斜角度を10°つけることで、タイピングしやすい設計になってます。
操作スペースや保管場所を気にする必要もなくご使用いただけます。
キー配列80キー(日本語レイアウト)
寸法(mm)254×81.9×18.8
質量(g)約186(電池含まず)
対応OSWindows10、8、7、Vista、XP、Mac OSX 10.4以降
使用範囲10m 360° ※使用環境、状況により異なります。
接続方式無線
対応機種USBポートを搭載しているWindows(DOS/V)/Mac/Android端末/PlayStaition3
使用電池単4乾電池×2本
保証期間1年
キー方式パンタグラフ式
インターフェイスUSB
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz-2479MHz)
内容量1台
注意
※Android端末のご使用に関しましては、端末に直接USBポート(タイプA)が搭載されている機種となります。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29042738
2021-05-31
- 用途:
- パソコン作業
その他業種
タッチパネル付きのキーボードを探していましたが、サイズが小さかったです。コンパクトマルチキーボードとありますので、サイズを確認の上、購入した方がいい商品です。返品不可である点で、星一つです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07