曜日別特売

スライド式USBメモリー

スライド式USBメモリー - トランセンドスライド式USBメモリー - トランセンドスライド式USBメモリー - トランセンド
(2件のレビュー)

スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。

インターフェイスUSB2.0寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29043237TS32GJF590K32GB
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
29043246TS64GJF590K64GB
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
29043219TS8GJF590K8GB
オープン
取扱い終了
返品不可
29043228TS16GJF590K16GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29043246
2024-07-05
用途: データバックアツプ用
サービス業

よく見ていなかった自分が悪いのですが、64GでUSB2.0だった。てっきり3.0とおもいこんでいた。

対象商品 : 29043246
2021-08-09
用途: デスクトップパソコンのデータ保存
発幸技術有限会社

このタイプのメモリは数多くあるのでそれぞれの比較はなかなか難しいが、この商品は特に持ち運びが良く、先端を収納できるので破損などの事故を避けられるのが良い。これ迄使用してデータが消滅したことはなく極めて安全です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする