モノタロウ

Dリングファイル

Dリングファイル - モノタロウDリングファイル - モノタロウDリングファイル - モノタロウDリングファイル - モノタロウDリングファイル - モノタロウDリングファイル - モノタロウDリングファイル - モノタロウDリングファイル - モノタロウ
(26件のレビュー)

差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。
Dリングタイプなので端面が奇麗に揃い、書類にかかる力が均一で、まとまりやすいです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。

用途書類の収納にサイズA4タテ種類2穴Dリングファイルタイプタテ型収納枚数(枚)約200穴数2仕様Dリング材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール幅(mm)257.5高さ(mm)315背幅(mm)45とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80内容量1冊
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背ラベル色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29215078
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29215087
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29215096グレーグレーグレー
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29215105ピンクピンクピンク
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイルパイプ式レバーファイルOリングDリングリングバインダー
片開き両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル片開き両開きレバーファイルOリングDリングリングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 紙書類の整理
建設業・工事業

厚手でしっかりしている。自立するのが良い。モノタロウクリアポケット超厚手タイプ0.12㎜用に買ったが、ピッタリサイズ。立てた時に数ミリはみ出るが、これはクリアポケットが柔らかい為かと。概ね満足。

2025-02-27
用途: ファイリング
株式会社大石

お安いので、表紙はペラペラだと思っていたら、
分厚い厚紙でカッチカッチ。お値段以上に丈夫なので
もう他の有名ブランドがちゃっちく見えます。

1が参考にしています
2025-04-04
用途: 顧客整理

価格以上の商品だと思います。
顧客整理用に弊社では丁度いいです。

1が参考にしています
2024-09-29
用途: 普段使い
製造業

紙製なので耐久性は不明ですが。厚みがありしっかりした感じです。
保存に使用してうしているので湿気に気を付ければ耐久性もよいものと思います。

対象商品 : 29215078
2023-06-15
用途: 事務所内
鉱業

だれかがレビューでかいていたけど、背表紙のタイトル記入欄が小さいのがちょっと不満だが、コスパを考えるといいです。ファイルとしてもしっかりしていて問題なし。

2が参考にしています
対象商品 : 29215087
2023-05-21
用途: 溜まった資料のファイリングに
製造業

ボランティア関係の資料を綴るのに購入
値段以上に作りが良い印象。
カラーも多くから選べるのがグッド、今後リピート予定。

3が参考にしています
対象商品 : 29215078
2022-10-01
用途: 内容別に保管
株式会社オートセンターNAO

用途によって閉じて置くのに丁度良い幅感でつかみやすく重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 29215078
2024-03-18
用途: 書類の整理
株式会社めぐともサービス業

初めて購入しましたが、思ったより使いやすかったです。
ハードカバーなところもいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする