KUKKO(クッコ)
インナーレース用プーラー
フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)
他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。
用途
フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。
適合
適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201
質量(kg)
2.08
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:90
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29047507
204-V
¥
47,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください