ステアリングアームプーラー

ステアリングアームプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングアームプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングアームプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングアームプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングアームプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングアームプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングアームプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングアームプーラー - KUKKO(クッコ)
用途ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。内容量1個
注意
※サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
アーム長さ(mm)
能力(mm)
爪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29048313204-1適合センターボルト品番:618105、適合ショルダー品番:204-1-T、適合アーム品番:204-1-90-P、適合サイドクランプ品番:2041011.3990外抜き:15-8022
39,350
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29048329204-3適合センターボルト品番:623170、適合ショルダー品番:204-3-T、適合アーム品番:204-3-140-P、適合サイドクランプ品番:2043013.16140外抜き:30-15030
72,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
29048338204-0適合センターボルト品番:610094、適合ショルダー品番:204-0-T、適合アーム品番:204-0-70-P、適合サイドクランプ品番:2040010.69705018
34,850
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29048347204-02適合センターボルト品番:621130、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P適合サイドクランプ:2042011.991009024
53,550
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする