ステアリングホイールプーラー

ステアリングホイールプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングホイールプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングホイールプーラー - KUKKO(クッコ)ステアリングホイールプーラー - KUKKO(クッコ)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
適合
質量(kg)
付属品
能力(mm)
最大開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904835632-1100適合センターボルト品番:6141351.56リング部(内径70・外径100mm/内径120mm・外径150mm)--
80,740
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
返品不可
2904836532-2120適合センターボルト品番:6181752.33リング部(内径70・外径100mm/内径120mm・外径150mm)--
102,700
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
返品不可
290483743390・130適合センターボルト品番:614135、適合ロングアーム品番:033003、適合ショートアーム品番:0330010.75-外抜き:50-150-
46,900
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
2904838334-187・135適合センターボルト品番:614135、適合短アーム品番:034001、適合長アーム品番:0340000.96--35~90
46,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする