KUKKO(クッコ)
ワイパーアームプーラー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
能力(mm)
アーム長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29049625
142-4
a:26.5、b:30、c:5、d:16
0.22
-
-
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
29049634
128-F-SW
-
0.25
60
50
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください