曜日別特売

万能ハブプーラー (3本アーム)

万能ハブプーラー (3本アーム) - KUKKO(クッコ)

ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。
センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。

適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)4.51能力(mm)225穴サイズ(mm)約18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904990540-3
84,550
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする